Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WN5X01200-001P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M12 x 1.75mm | AB8MQB 26L012

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M12 x 1.75 mm

Finns i lager
Artikel: AB8MQB Modell: WN5X01200-001P1Korsreferens: 26L012

Få det Maj 8, Onsdag
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar med18-8 rostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
FinishEnkel
GradeA2
Höjd24.1mm
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass70
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk-grov
TypStandard
Ving span49.4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M12 x 1.75 mm
83SEK /enhet