Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WSI03101000-001P Tumskruvvinge 5/16-18 1 Längd | AD7KVW 4EZP6

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Tumskruvvinge 5/16-18 1" Längd

Finns i lager
Artikel: AD7KVW Modell: WSI03101000-001PKorsreferens: 4EZP6

Få det Maj 20, Måndag
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.53 till 0.67 "
HuvudmaterialJärn, zink
Head TypVinge
Huvudets bredd1.12 till 1.25 "
Längd1"
MaterialStrykjärn
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.51 till 0.58 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Tumskruvvinge 5/16-18 1" Längd
28SEK /enhet