SPEARS VALVES Inline PVC eftermonterad kulventil, uttag x FPT


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: NSF 61 Bilaga G , Kopplingstyp: Uttag x FPT , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Tee , Max. Tryck: 150 psi @ 73 grader F , Port: Uttag / rör , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: EPDM , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Poly , Temp. Räckvidd: 40 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: Boll
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
3622-030
3"8 472 SEK
A
3622-040
4"13 543 SEK
A
3622-025
21 / 2 "6 462 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?