Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WWG-TP065 Taper Pin #2, 25PK | AC2MCR 2LB19

APPROVED VENDOR WWG-TP065 Taper Pin #2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC2MCR Modell: WWG-TP065Korsreferens: 2LB19
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
474SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.193 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd4"
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#2
Liten änddia.0.110 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP065 Taper Pin #2, 25PK
474SEK /packa