B&K PRECISION Signalgeneratorer


Filter
Noggrannhet: 0-100
StilModellVisaGränssnittKraftkällaTypPris (ex moms)
A
4054B
4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform12 057 SEK
A
4055B
4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform15 465 SEK
A
4053B
4.5 "LCD-färg-AC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funktion / godtycklig vågform10 743 SEK
B
4040B
LCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion9 511 SEK
C
4014B
LCD-färgskärmUSBAC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion8 267 SEK
D
4034
Grafisk LCDRS-232 och GPIBLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VAPuls136 627 SEK
E
4033
Grafisk LCDRS-232 och GPIBLinjeingång: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, max 50 VAPuls90 750 SEK
F
4013B
LCD skärm-AC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion7 538 SEK
G
4007B
LCD skärm-AC-ingång (110V / 220V)DDS-funktion6 843 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?