Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK | AC2MEC 2LB56

APPROVED VENDOR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC2MEC Modell: WWG-TP102Korsreferens: 2LB56
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
233SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.289 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd5"
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#5
Liten änddia.0.185 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP102 Taper Pin #5, 10PK
233SEK /packa