Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Taper Pin #8, 5PK | AC2MYW 2LE12

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Taper Pin #8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2MYW Modell: WWG-TP148Korsreferens: 2LE12

Få det Maj 8, Onsdag
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.492 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd5.5 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#8
Liten änddia.0.377 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Taper Pin #8, 5PK
283SEK /packa