Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-TP150 Taper Pin #8, 5PK | AC2MYY 2LE14

APPROVED VENDOR WWG-TP150 Taper Pin #8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2MYY Modell: WWG-TP150Korsreferens: 2LE14
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.492 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd6.5 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)60,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)78,000
Storlek#8
Liten änddia.0.357 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP150 Taper Pin #8, 5PK
316SEK /packa