Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 Inch Sae 23, 10PK | AA8WYR 1AMU5

APPROVED VENDOR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 tum Sae 23, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8WYR Modell: WWG-WKC-023Korsreferens: 1AMU5
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWoodruff nyckel
FinishEnkel
Höjd0.578 "
Nyckelstorlek5/16 x 1-3/8"
Längd1.375 "
Längdtolerans+0.000 till -0.010 "
MaterialC-1035 stål
Rockwell HårdhetB90
SAE-nummer23
Draghållfasthet72,000 PSI
TypHalf Moon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 tum Sae 23, 10PK
185SEK /packa