Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.100.0020 Fjäderstift slitsad 10X20Mm, 50PK | AH7XEW 38DV96

GRAINGER M39100.100.0020 Fjäderstift slitsad 10X20 mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XEW Modell: M39100.100.0020Korsreferens: 38DV96
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
419SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter6.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd20ft.
Nominell diameter10mm
Utanför Dia.10mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3663
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.100.0020 Fjäderstift slitsad 10X20 mm, 50PK
419SEK /packa