Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WWG311206305 Keystock Underdimensionerad 12 tums längd 6 x 12 mm | AE6MTW 5UA35

APPROVED VENDOR WWG311206305 Keystock Underdimensionerad 12 tums längd 6 x 12 mm

Finns i lager
Artikel: AE6MTW Modell: WWG311206305Korsreferens: 5UA35

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckel lager
Finishzink
Längd12 "
Längdtolerans-0.005mm
MaterialMedium kolstål
Rockwell HårdhetB85
StorlekX 6 12
Draghållfasthet64,000 PSI
Tjocktolerans-0.043mm
Typundermålig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7228608000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311206305 Keystock Underdimensionerad 12 tums längd 6 x 12 mm
129SEK /enhet