BUSSMANN PCH-seriens specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Blyade säkringar , Säkringsstorlek/grupp: PC-Tron , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 4.67mm , Längd: 8.89mm , Mfr. Serier: PCH , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Radial , Spänning (AC): 250 VAC , Bredd: 8.76mm
StilModellStrömAvbryt betygArtikelPris (ex moms)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50A vid 250VAC, 10kA vid 125VAC, 5.9kA vid 450VDCSäkringar102 SEK
B
PCH-1-R
1A-Säkringar102 SEK
C
PCH-2-R
2A-Säkringar102 SEK
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50ASäkring på kretskortmontering102 SEK
E
PCH-3-R
3A-Genom hålbaserad säkring102 SEK
D
PCH-5-R
5A-Säkringar102 SEK
F
PCH-1/2-R
500mA-Genom hålbaserad säkring102 SEK
D
PCH-3/4-R
750mA-Säkringar102 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?