Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0047 Ögonbult invändig gänga 3 / 4-10 stål | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Eye Bolt Invändig Gänga 3/4-10 Stål

Finns i lager
Artikel: AB9JTP Modell: Z0047Korsreferens: 2DLU3
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
1 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.5 "
Ögonbult typIntern tråd
FinishSvartoxid
Längd från Ream Center4-1 / 2 "
MaterialStål
Öppningsstorlek3 / 4 "
Total längd5.25 "
Shank Dia.1"
Skaftlängd3 15 / 16 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 4-10
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Eye Bolt Invändig Gänga 3/4-10 Stål
1 244 kr /enhet