Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C17581 Tree Bur SF, dubbelskuren, 1/4 tums skaftdiameter, 3/8 tums höjdledsdiameter | CQ9CJK 50AW01

CLE-LINE C17581 Tree Bur SF, dubbelskuren, 1/4 tums skaftdiameter, 3/8 tums höjdledsdiameter

Finns i lager
Artikel: CQ9CJK Modell: C17581Korsreferens: 50AW01
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLE-LINE C17526 Trädborr SF, dubbelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJH 50AW05 C17526Head175SEK
CLE-LINE C17528 Trädborr SF, dubbelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 4.76 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJJ 50AW12 C17528Head426SEK
CLE-LINE C17597 Trädborr SF, dubbelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 6.35 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJK 50AW11 C17597Head388SEK
CLE-LINE C17527 Trädborr SF, dubbelskuren, 6.00 mm skaftdiameter, 12.70 mm huvuddiameter, klipplängd 25.40 mm | CQ8ZJL 50AW09 C17527Head702SEK
CLE-LINE C17524 Trädborr SF, dubbelskuren, 6.00 mm skaftdiameter, 6.00 mm huvuddiameter, klipplängd 15.90 mm, SF-1 | CQ8ZJM 50AV95 C17524Head427SEK
CLE-LINE C17525 Trädborr SF, dubbelskuren, 6.00 mm skaftdiameter, 9.53 mm huvuddiameter, klipplängd 19.10 mm, SF-3 | CQ8ZJN 50AW02 C17525Head551SEK
CLE-LINE C17663 Trädborr SF, enkelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJP 50AW06 C17663Head169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C17581 Tree Bur SF, dubbelskuren, 1/4 tums skaftdiameter, 3/8 tums höjdledsdiameter
536SEK /enhet