Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0209 Panel Nut 3/8-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMN 1JLR9

APPROVED VENDOR Z0209 Panelmutter 3/8-32 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMN Modell: Z0209Korsreferens: 1JLR9
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
92SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek3/8 "-32
Diameter3 / 8 "
FinishNickel
Höjd3 / 32 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 8-32
GängtypNEF
TypHex
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0209 Panelmutter 3/8-32 Hex mässing Nickel, 25PK
92SEK /packa