Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0212 Panel Nut 1/2-28 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMR 1JLT3

APPROVED VENDOR Z0212 Panelmutter 1/2-28 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMR Modell: Z0212Korsreferens: 1JLT3
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek1/2 "-28
Diameter1 / 2 "
FinishNickel
Höjd1 / 8 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-28
GängtypNEF
TypHex
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0212 Panelmutter 1/2-28 Hex mässing Nickel, 25PK
201SEK /packa