Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0327-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3 / 8-16 3/4 tum diameter | AB4ZWT 20W392

APPROVED VENDOR Z0327-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3/8-16 3/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWT Modell: Z0327-316Korsreferens: 20W392
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Grade316
Höjd1.062 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.551 till 0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0327-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3/8-16 3/4 tums diameter
474SEK /enhet