VESTIL FLAD-2-SS hopfällbar 2-stegs stege med hjul, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG7TCR Modell: FLAD-2-SS

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappstege
Baslängd18.69 "
Basbredd23.75 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
Caster TypPoly på Poly
HjulmaterialPoly På Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
Klättringsvinkel58 grader
Kollapserat djup11.1875 "
Kollapsad höjd42.88 "
Kollapsad bredd23.75 "
FärgSilver
Kryckspetshöjd1 3 / 4 "
Djup18.6875 "
Avstånd mellan steg40.12 "
Vikta höjd42 7 / 8 "
Vikta längd11 3 / 16 "
Vikad bredd23 3 / 4 "
GradeGrade 202
Ledstångshöjd21.69 "
Ledstänger ingårJa
Höjd42.31 "
StegematerialStål
Längd18.687 "
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal hjul2
Antal steg2
Övergripande djup18.6875 "
Totala höjden42.31 "
Total bredd23.75 "
Betygtyp I
Bakhjulsdia.4"
Bakhjulsbredd1.25 "
FjäderbelastadJa
Fjäderbelastad spärrhake1
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegmaterialStål
Stegbredd16 1 / 8 "
Tips inuti Dia. (I.)1 1 / 8 "
Tips Utanför Dia. (I.)1 1 / 4 "
Översta steghöjd från marken20.63 "
Bredd23.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)107.47
Fartygets längd (cm)47.47
Fartygets bredd (cm)60.17
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBaslängdKollapserat djupÖversta steghöjd från markenFärgDjupHöjdMaterialPris
VESTIL FLAD-2 Fällbar 2-stegsstege med hjul | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Kolstål3 470 kr
VESTIL FLAD-3 Fällbar 3-stegsstege med hjul | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Kolstål3 653 kr
VESTIL FLAD-3-SS Fällbar 3-stegsstege med hjul, rostfritt stål | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Silver26.5 "51.93 "Rostfritt stål11 853 kr
VESTIL FLAD-4 Fällbar 4-stegsstege med hjul | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Kolstål6 196 kr
VESTIL FLAD-4-SS trappstege med hjul, låsbar hopfällbar design | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Silver34.375 "61.56 "Rostfritt stål13 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FLAD-2-SS hopfällbar 2-stegs stege med hjul, rostfritt stål
10 112 kr /enhet