Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0338-188 Acorn Nut 18-8 Rostfritt stål 1/2-13 5/8 tums diameter | AB4ZVV 20W371

APPROVED VENDOR Z0338-188 Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 5/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZVV Modell: Z0338-188Korsreferens: 20W371
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Grade303
Höjd1.031 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHögkroppsplattad huvudmutter
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown Flated Head
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-188 Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 5/8 tums diameter
445SEK /enhet