Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0635 Fender Washer Zinc 1-1/2 Outer Diameter, 100PK | AF2JZX 6ULC0

APPROVED VENDOR Z0635 Fender Bricka Zink 1-1/2 Ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2JZX Modell: Z0635Korsreferens: 6ULC0

Få det Maj 15, Onsdag
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
369SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.5 "
Rockwell HårdhetB40 till B50
Tjocklek0.051 "
Tjocktolerans+0.029 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.332
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0635 Fender Bricka Zink 1-1/2 Ytterdiameter, 100PK
369SEK /packa