Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1648 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 1/4 x 1 1/4 In | AA9ZFJ 1JYL4

APPROVED VENDOR Z1648 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 1/4 x 1 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZFJ Modell: Z1648Korsreferens: 1JYL4

Få det Maj 8, Onsdag
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.33 / 64 "
Fathuvudets höjd11 / 64 "
Piplängd1.25 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.25 "
Head StyleFlat
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1648 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 1/4 x 1 1/4 tum
288SEK /enhet