Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1652 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 3/8 x 3/4 In | AA9ZFL 1JYL6

APPROVED VENDOR Z1652 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 3/8 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZFL Modell: Z1652Korsreferens: 1JYL6
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.3 / 4 "
Fathuvudets höjd15 / 64 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleFlat
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1652 arkitektonisk bult i rostfritt stål platt 3/8 x 3/4 tum
254SEK /enhet