LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasmotor | AJ2PUA A4S17DR70A

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PUA Modell: 103796.00Korsreferens: A4S17DR70A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaM
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48Z
Fulllastförstärkare7 / 3.5
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ55RX
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor67.5
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypSD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191870.00 / A4S17DR57A
    • Eff 100%: 68
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-198
    • Slingrande: SE48452
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS
    • S. F-förstärkare: 8.4 / 4.2

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaRamMotorskyddEffektfaktorServicefaktorFulllastförstärkareHPPris
LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor | AJ2PTZ A4S17DR69A 103795.00KONTROLLERAO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/34 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasmotor
4 764 kr /enhet