Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1776 Arkitektonisk bultknapp i rostfritt stål 1/2 x 1 1 / 2in | AB6BFY 20X966

APPROVED VENDOR Z1776 arkitektonisk bult i rostfritt stål 1/2 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BFY Modell: Z1776Korsreferens: 20X966

Få det Maj 7, Tisdag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.7 / 8 "
Skruvhuvudets höjd1 / 4 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1 / 2 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruv Axel Dia. (1/2 ")
    • Skruv axel längd (1-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1776 arkitektonisk bult i rostfritt stål 1/2 x 1 1/2 tum
334SEK /enhet