Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z1828 Architectural Bolt Stainless Steel Button 7/8 x 1 1/2in | AB6BDM 20X910

APPROVED VENDOR Z1828 arkitektonisk bult i rostfritt stål 7/8 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDM Modell: Z1828Korsreferens: 20X910
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.7 / 8 "
Fathuvud Dia.1.25 "
Fathuvudets höjd1 / 2 "
Piplängd1.5 "
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.5 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1828 arkitektonisk bult i rostfritt stål 7/8 x 1 1/2 tum
1 003 kr /enhet