Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z2005-SS Tumskruv Räfflad 3/8-24 18-8 Ss | AC2EZH 2JHY8

APPROVED VENDOR Z2005-SS Tumskruv räfflade 3/8-24 18-8 Ss

Finns i lager
Artikel: AC2EZH Modell: Z2005-SSKorsreferens: 2JHY8
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
712SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
FinishEnkel
Huvud Dia.1.375 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head Typräfflade
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd11 / 16 "
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z2005-SS Tumskruv räfflade 3/8-24 18-8 Ss
712SEK /enhet