Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z4186-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 3/8 X 3/4 Inch, 2PK | AA9ZFW 1JYN6

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkitektonisk bult Rostfritt stål Hex 3/8 X 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZFW Modell: Z4186-SSKorsreferens: 1JYN6
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.5 / 8 "
Fathuvudets höjd13 / 64 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 8 "
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkitektonisk bult Rostfritt stål Hex 3/8 X 3/4 tum, 2PK
300SEK /packa