Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z4876 Arkitektbult 8-32 | AE4PGE 5MB22

APPROVED VENDOR Z4876 Arkitektbult 8-32

Finns i lager
Artikel: AE4PGE Modell: Z4876Korsreferens: 5MB22
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1.187 "
Tråddjup5 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Skruvhuvudets höjd0.100 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd7 / 8 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek8-32
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4876 Arkitektbult 8-32
163SEK /enhet