Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z5198 Arkitektonisk bult 1 / 4-20 316 rostfritt stål | AC2ENL 2JGT6

APPROVED VENDOR Z5198 arkitektonisk bult 1/4-20 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC2ENL Modell: Z5198Korsreferens: 2JGT6
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd2 1 / 16 "
Tråddjup3 / 4 "
Grip Range2-1 / 16 "
Head StyleTruss
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB80
Skruvhuvud Dia.15 / 32 "
Skruvhuvudets höjd0.153 "
Skruvgängans längd1-1 / 2 "
Draghållfasthet75,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5198 arkitektonisk bult 1/4-20 316 rostfritt stål
450SEK /enhet