Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z8956SS Fyrkantig bricka tjock 18-8 rostfritt stål passar 5/8 tum | AE6GEC 5RU31

APPROVED VENDOR Z8956SS fyrkantig bricka tjock 18-8 rostfritt stål passar 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6GEC Modell: Z8956SSKorsreferens: 5RU31
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fyrkantig bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.11 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.030 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE Z8960SS Fyrkantig bricka tjock 18-8 rostfritt stål passar 7/8 tum | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8956SS fyrkantig bricka tjock 18-8 rostfritt stål passar 5/8 tum
134SEK /enhet