Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z8958H Fyrkantig bricka Tjock svartoxid passar 3/4 tum | AE6GEE 5RU33

APPROVED VENDOR Z8958H fyrkantig bricka tjock svart oxid passar 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE6GEE Modell: Z8958HKorsreferens: 5RU33

Få det Maj 8, Onsdag
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fyrkantig bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.030 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE Z8954H Fyrkantig bricka Tjock svartoxid passar 1/2 tum | AE6GDY 5RU27 Z8954H1 / 2 "9 / 16 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8958H fyrkantig bricka tjock svart oxid passar 3/4 tum
124SEK /enhet