Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Washer Thick Black Oxide Fits #8, 25PK | AE6GER 5RU44

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar #8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GER Modell: Z9087Korsreferens: 5RU44

Få det Maj 8, Onsdag
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar#8
Inuti Dia.3 / 16 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.7 / 16 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek5 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar #8, 25PK
76SEK /packa