ANVIL Galvaniserade formbara järnkorsar


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat smidbart järn , Klass: 300 , Kopplingstyp: FNPT , Mättat ångtryck: 300 psi , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
0311071005
1000 psi @ 150 grader F WOG2.5 "3 841 SEK
A
0311071609
1000 psi @ 150 grader F WOG4"11 118 SEK
A
0311071203
1000 psi @ 150 grader F WOG3"4 718 SEK
A
0311070403
1500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "709 SEK
A
0311070601
1500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "886 SEK
A
0311070809
1500 psi @ 150 grader F WOG2"1 554 SEK
A
0311069207
2000 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "400 SEK
A
0311069405
2000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "353 SEK
A
0311069603
2000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "367 SEK
A
0311069801
2000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "309 SEK
A
0311070007
2000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "411 SEK
A
0311070205
2000 psi @ 150 grader F WOG1"532 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?