Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9097SS Plattbricka Tjock 18-8 Passar 3/8 tum, 10PK | AE6GFE 5RU56

APPROVED VENDOR Z9097SS platt bricka tjock 18-8 Passar 3/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6GFE Modell: Z9097SSKorsreferens: 5RU56
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
207SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z8860SS Plattbricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm424SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8864SS Plattbricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm519SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8870SS Plattbricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm613SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8876SS Plattbricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097SS platt bricka tjock 18-8 Passar 3/8 tum, 10PK
207SEK /packa