Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9182-BEV Flat Bricka Fasad stål Passar 5/16 tum, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV platt bricka fasat stål passar 5/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GGV Modell: Z9182-BEVKorsreferens: 5RU93
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV platt bricka fasat stål passar 5/16 tum, 25PK
196SEK /packa