Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9183-BEV Flat Bricka Fasad stål Passar 3/8 tum, 25PK | AE6GGX 5RU95

APPROVED VENDOR Z9183-BEV platt bricka fasat stål passar 3/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GGX Modell: Z9183-BEVKorsreferens: 5RU95
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
220SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV platt bricka fasat stål passar 3/8 tum, 25PK
220SEK /packa