Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9186-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 5/8 Inch, 10PK | AE6HAF 5RY11

APPROVED VENDOR Z9186-BEV platt bricka fasat stål passar 5/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6HAF Modell: Z9186-BEVKorsreferens: 5RY11
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV platt bricka fasat stål passar 5/8 tum, 10PK
364SEK /packa