BUSSMANN MDQ-V-seriens glas- och keramiksäkringar


Filter
Diameter: 6.76mm , Längd: 32.82mm , Mfr. Serier: MDQ-V , Monteringssätt: Brädfäste , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Axial , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelPris (ex moms)
A
MDQ-V-3/16
Cylindrisk bly187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring192 SEK
A
MDQ-V-3
Cylindrisk bly3A3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring167 SEK
B
MDQ-V-3/8
Cylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring179 SEK
A
MDQ-V-1/8
Cylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring192 SEK
A
MDQ-V-2-1 / 2
Cylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring167 SEK
A
MDQ-V-4/10
Cylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring179 SEK

MDQ-V-seriens glas- och keramiksäkringar

Bussmann MDQ-V Series glas- och keramiska säkringar används i motorstyrenheter och elektroniska enheter för att skydda kretsar mot överströmsförhållanden och kortslutningar. Dessa säkringar har förnicklade mässingsändstycken för god elektrisk ledningsförmåga och motstå korrosion på utsatta ytor. De har strömstyrka från 125mA till 3A. Dessa glas- och keramiksäkringar kommer i säkringar med långsamt slag och tidsfördröjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?