Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9207SS Flat Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AE6HBT 5RY45

APPROVED VENDOR Z9207SS platt bricka tjock 18-8 rostfritt stål Passar 7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6HBT Modell: Z9207SSKorsreferens: 5RY45
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.29 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z9208SS Flat Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Ss Passar 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207SS platt bricka tjock 18-8 rostfritt stål Passar 7/8 tum
117SEK /enhet