DAYTON U-båt plattform lastbilar


Filter
Hjul Dia .: 8" , Länkhjul Material: polyuretan , Svänghjulstyp: (2) Styv, (4) Vridbar , Svänghjulsbredd: 2" , Rammaterial: Stål , Mätare: 10 , Lastkapacitet: 2000 lb. , Antal länkhjul: 6
StilModellTotala höjdenFärgDäckhöjdTotal längdTotal breddDäcklängdDäcktypDäckbreddPris (ex moms)
A
4VMC5
60.25 "Red10.75 "60 "16 "60 "Stål16 "8 530 SEK
A
4VMC7
60.25 "Red10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "8 382 SEK
B
4VMC8
60.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "60 "Stål16 "9 147 SEK
B
4VMC9
60.25 "Grå10.75 "60.25 "16 "48 "Stål16 "4 624 SEK
C
4VMD1
61 "Red11.75 "61 "16 "60 "Trä16 "6 446 SEK
C
4VMD3
61 "Red11.75 "61 "16 "48 "Trä16 "5 818 SEK
D
4VMD2
61 "Red11.75 "61 "24 "60 "Trä24 "7 245 SEK
E
4VMC6
61.25 "Red10.75 "61.375 "24 "60 "Stål24 "10 651 SEK
F
4VMD7
61.75 "Red10.75 "61.75 "16 "60 "Stål16 "5 134 SEK

U-båt plattform lastbilar

Dayton U-båtsplattformstruckar används i fabriker, lager, lastkajer och lager- och postrum för att flytta höga staplar av förpackade varor. Dessa truckar har stålramar med pulverlackerad/galvaniserad finish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De är integrerade med polyuretanhjul för stötdämpning och golvskydd, och finns i längderna 60, 60.25, 61, 61.375 & 61.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?