Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9278 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 7/8 Inch, 10PK | AE6HCX 5RY72

APPROVED VENDOR Z9278 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 7/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCX Modell: Z9278Korsreferens: 5RY72

Få det Maj 7, Tisdag
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
554SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+ 0.014 / -0.015 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9278 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 7/8 tum, 10PK
554SEK /packa