Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9428 Flatbricka med slitsad svartoxid passar 1/2 tum | AE6HDK 5RY84

APPROVED VENDOR Z9428 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 1/2in

Finns i lager
Artikel: AE6HDK Modell: Z9428Korsreferens: 5RY84
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.875 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd17 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1058
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9428 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 1/2in
159SEK /enhet