START INTERNATIONAL LDX8000-serien, elektriska etikettautomater


Filter
Färg: Svart , Höjd: 10.4 " , Liner Bredd Kapacitet: 0.25 till 8 " , Spänning @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Bredd: 14.9 "
StilModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningPris (ex moms)
A
LDX8025
0.4A-2 tum/sek.0.125 till 12 "--13 062 SEK
RFQ
B
LDX8050
1.8A3"3.9 tum/sek.0.50 till 12 "Rostfritt stål och aluminium110/11510 972 SEK
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 tum/sek.0.50 till 12 "Rostfritt stål och aluminium110/11512 439 SEK
C
LDX8100
2A1 "och 3"7.8 tum/sek.0.50 till 12 "Anodiserad Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz11 515 SEK

LDX8000-serien, elektriska etikettautomater

Start International LDX8000-seriens elektriska etikettautomater är idealiska för användning inom tillverknings-, förpacknings- och fraktindustrin. De kan märka markeringar på papper, vinyl, acetat, polyester och folie. Dessa etikettautomater är utrustade med motor med högt vridmoment för att klara vikten av etikettrullen. De har linjär breddkapacitet från 0.25 till 8 tum och finns i matningshastigheter på 2, 3.9 och 7.8 tum per sekund.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?