Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9439 Flatbricka Slitsad svartoxid passar 3 / 8in | AE6HDT 5RY91

APPROVED VENDOR Z9439 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/8in

Finns i lager
Artikel: AE6HDT Modell: Z9439Korsreferens: 5RY91

Få det Maj 14, Tisdag
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd13 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9439 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/8in
209SEK /enhet