Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9450SET Sfärisk bricka 9/32 Id X5/8 Ytterdiameter, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET Sfärisk bricka 9/32 Id X5/8 Ytterdiameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZEG Modell: Z9450SETKorsreferens: 1JYH6
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
Kvinnligt ID5 / 16 "
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Manligt ID9 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.5 / 8 "
Radie3 / 4 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET Sfärisk bricka 9/32 Id X5/8 Ytterdiameter, 2PK
267SEK /packa