A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.125-In. SP: 6235 , CFM @ 0.250-In. SP: 5900 , Djup: 38 " , Utsläppshöjd (in.): 24 , Utsläppsbredd (in.): 17.375 , Fotnoter: # Motoröverbelastningstillstånd , Höjd: 44 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 23-7 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Hjuldiameter: 22 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 11 9 / 32 " , Bredd: 44 "
Blåsare, 22 1/4 tum
Dayton-fläktar med enkelinlopp framåt kurva med drivpaket ger huvutblås, svetsrök, utsläpp av brandfarlig gas och ventilation i slutna utrymmen. De har en kraftig, kontinuerlig bågsvetsad stålkonstruktion med öppen droppsäker NEMA 56 ramkapsling och grå påsvetsad epoxifinish för korrosionsbeständighet. Dessa fläktar ger botten horisontell urladdning och medursrotation som bekvämt kan omvandlas till medursrotation. De drivs av en kondensatorstartmotor, vilket ger extra tyst och effektiv drift. Välj från ett brett utbud av fläktar med ett inlopp, tillgängliga i en- och trefasalternativ Raptor Supplies.