Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9454SET Spherical Washer 13/32 Idx7/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Z9454SET Sfärisk bricka 13/32 Idx7/8 Ytterdiameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZEH Modell: Z9454SETKorsreferens: 1JYH7
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
Kvinnligt ID7 / 16 "
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Manligt ID13 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.7 / 8 "
Radie1.25 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9454SET Sfärisk bricka 13/32 Idx7/8 Ytterdiameter, 2PK
298SEK /packa