Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9466SET Spherical Washer 25/32 Id X1 5/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEL 1JYJ1

APPROVED VENDOR Z9466SET Sfärisk bricka 25/32 Id X1 5/8 Ytterdiameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZEL Modell: Z9466SETKorsreferens: 1JYJ1
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
227SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
Kvinnligt ID13 / 16 "
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Manligt ID25 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.625 "
Radie2.25 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9466SET Sfärisk bricka 25/32 Id X1 5/8 Ytterdiameter, 2PK
227SEK /packa