Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0110-AL28 Standoff Round Aluminium 10-24 X 1 1/2, 2PK | AE3VWU 5GHK3

APPROVED VENDOR ZA0110-AL28 Standoff rund aluminium 10-24 X 1 1/2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VWU Modell: ZA0110-AL28Korsreferens: 5GHK3

Få det Maj 20, Måndag
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishRensa anodiserad US28
Längd1.5 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.3 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek10-24
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup1 / 2 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0110-AL28 Standoff rund aluminium 10-24 X 1 1/2, 2PK
247SEK /packa