Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0124-ALBLK Standoff Rund Aluminium 1/4-20 X 3/4, 2PK | AE3VYP 5GHU3

APPROVED VENDOR ZA0124-ALBLK Standoff rund aluminium 1/4-20 X 3/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VYP Modell: ZA0124-ALBLKKorsreferens: 5GHU3
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
397SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSvart
FinishSvart anodiserat
Längd3 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0124-ALBLK Standoff rund aluminium 1/4-20 X 3/4, 2PK
397SEK /packa